Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Konsole, standard, 300x70x320 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Konsole, standard, 300x70x320 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 022230

  • Länge - 324 mm

  • Breite - 320 mm

  • Höhe - 70 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918089335

Sonepar Artikelnummer

120496676

Hersteller Artikelnummer

022230

Hersteller Typ

KT 030F

Hersteller Artikel Nr.:

022230

Länge:

324 mm

Breite:

320 mm

Höhe:

70 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.594 kg

Konsole, standard, 300x70x320 mm, tauchfeuerverzinkt