Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Konsole, standard, 400x90x420 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Konsole, standard, 400x90x420 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 022231

  • Länge - 424 mm

  • Breite - 420 mm

  • Höhe - 90 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918089366

Sonepar Artikelnummer

120496677

Hersteller Artikelnummer

022231

Hersteller Typ

KT 040F

Hersteller Artikel Nr.:

022231

Länge:

424 mm

Breite:

420 mm

Höhe:

90 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.958 kg

Konsole, standard, 400x90x420 mm, tauchfeuerverzinkt