DIETZEL - Konsole, standard, 500x110x520 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 022232
Länge - 524 mm
Breite - 20 mm
Höhe - 110 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918089397
Sonepar Artikelnummer
120496678
Hersteller Artikelnummer
022232
Hersteller Typ
KT 050F
Hersteller Artikel Nr.:
022232
Länge:
524 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
110 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.429 kg


