DIETZEL - Konsole, standard, 500x525 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077748
Länge - 525 mm
Breite - 500 mm
Höhe - 150 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918090164
Sonepar Artikelnummer
120496932
Hersteller Artikelnummer
077748
Hersteller Typ
KA 41-050F
Hersteller Artikel Nr.:
077748
Länge:
525 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.930 kg


