DIETZEL - Konsole, standard, 600x110x620 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 022233
Länge - 624 mm
Breite - 620 mm
Höhe - 110 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918089427
Sonepar Artikelnummer
120496679
Hersteller Artikelnummer
022233
Hersteller Typ
KT 060F
Hersteller Artikel Nr.:
022233
Länge:
624 mm
Breite:
620 mm
Höhe:
110 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.654 kg


