Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Konsole, standard, 600x625 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Konsole, standard, 600x625 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077749

  • Länge - 625 mm

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918090171

Sonepar Artikelnummer

120496933

Hersteller Artikelnummer

077749

Hersteller Typ

KA 41-060F

Hersteller Artikel Nr.:

077749

Länge:

625 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

150 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

600 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

2.200 kg

Konsole, standard, 600x625 mm, tauchfeuerverzinkt