DIETZEL - Konsolhalter aus U-Profil 80x60x5mm, schwer, 3seitig gelocht, 80x60x600mm, tfv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104651
Länge - 600 mm
Profilbreite - 80 mm
Profilhöhe - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918206602
Sonepar Artikelnummer
121129956
Hersteller Artikelnummer
104651
Hersteller Typ
KHU 80-06F
Hersteller Artikel Nr.:
104651
Länge:
600 mm
Profilbreite:
80 mm
Profilhöhe:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.990 kg


