DIETZEL - Konsolhalter, dreiseitig gelocht, 40x30x1000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104686
Länge - 1000 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 30 mm
Profilform - U-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918228109
Sonepar Artikelnummer
121129990
Hersteller Artikelnummer
104686
Hersteller Typ
KDU 40-10F
Hersteller Artikel Nr.:
104686
Länge:
1000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Materialstärke:
4 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.340 kg


