DIETZEL - Konsolhalter, dreiseitig gelocht, 40x30x200 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104678
Länge - 200 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 30 mm
Profilform - U-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918228024
Sonepar Artikelnummer
121129983
Hersteller Artikelnummer
104678
Hersteller Typ
KDU 40-02F
Hersteller Artikel Nr.:
104678
Länge:
200 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Materialstärke:
4 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.380 kg


