Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Konsolhalter, dreiseitig gelocht, 40x30x400 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Konsolhalter, dreiseitig gelocht, 40x30x400 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104680

  • Länge - 400 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Profilform - U-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918228048

Sonepar Artikelnummer

121129985

Hersteller Artikelnummer

104680

Hersteller Typ

KDU 40-04F

Hersteller Artikel Nr.:

104680

Länge:

400 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

30 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Materialstärke:

4 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.620 kg

Konsolhalter, dreiseitig gelocht, 40x30x400 mm, tauchfeuerverzinkt