Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Konsolhalter, dreiseitig gelocht, 40x30x900 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Konsolhalter, dreiseitig gelocht, 40x30x900 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104685

  • Länge - 900 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Profilform - U-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918228093

Sonepar Artikelnummer

121129989

Hersteller Artikelnummer

104685

Hersteller Typ

KDU 40-09F

Hersteller Artikel Nr.:

104685

Länge:

900 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

30 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Materialstärke:

4 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.220 kg

Konsolhalter, dreiseitig gelocht, 40x30x900 mm, tauchfeuerverzinkt