DIETZEL - Konsolhalter, dreiseitig gelocht, 57x30x200 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104692
Länge - 200 mm
Breite - 57 mm
Höhe - 30 mm
Profilform - U-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918228604
Sonepar Artikelnummer
121129996
Hersteller Artikelnummer
104692
Hersteller Typ
KDU 57-02F
Hersteller Artikel Nr.:
104692
Länge:
200 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
30 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Materialstärke:
5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.590 kg


