DIETZEL - Konsolhalter, dreiseitig gelocht, 57x30x300 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104693
Länge - 300 mm
Breite - 57 mm
Höhe - 30 mm
Profilform - U-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918228611
Sonepar Artikelnummer
121129997
Hersteller Artikelnummer
104693
Hersteller Typ
KDU 57-03F
Hersteller Artikel Nr.:
104693
Länge:
300 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
30 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Materialstärke:
5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.770 kg


