DIETZEL - Konsolhalter ohne Kopfplatte, dreiseitig gelocht, 40x30x1300mm, tauchfeuerverz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104605
Länge - 1300 mm
Profilbreite - 40 mm
Profilhöhe - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918224026
Sonepar Artikelnummer
121129910
Hersteller Artikelnummer
104605
Hersteller Typ
KHU 40-13F
Hersteller Artikel Nr.:
104605
Länge:
1300 mm
Profilbreite:
40 mm
Profilhöhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.600 kg


