DIETZEL - Konsolhalter ohne Kopfplatte, dreiseitig gelocht, 57x30x1200mm, sendzimir-fverz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104636
Länge - 1200 mm
Profilbreite - 57 mm
Profilhöhe - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918229250
Sonepar Artikelnummer
121129941
Hersteller Artikelnummer
104636
Hersteller Typ
KHU 57-12S
Hersteller Artikel Nr.:
104636
Länge:
1200 mm
Profilbreite:
57 mm
Profilhöhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.040 kg


