DIETZEL - Konsolhalter ohne Kopfplatte, dreiseitig gelocht, 57x30x1400mm, tauchfeuerverz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104639
Länge - 1400 mm
Profilbreite - 57 mm
Profilhöhe - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918224262
Sonepar Artikelnummer
121129944
Hersteller Artikelnummer
104639
Hersteller Typ
KHU 57-14F
Hersteller Artikel Nr.:
104639
Länge:
1400 mm
Profilbreite:
57 mm
Profilhöhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.540 kg


