DIETZEL - Konsolhalter ohne Kopfplatte, dreiseitig gelocht, 57x30x3000mm, tauchfeuerverz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104643
Länge - 3000 mm
Profilbreite - 57 mm
Profilhöhe - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918224132
Sonepar Artikelnummer
121129948
Hersteller Artikelnummer
104643
Hersteller Typ
KHU 57-30F
Hersteller Artikel Nr.:
104643
Länge:
3000 mm
Profilbreite:
57 mm
Profilhöhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
5.450 kg


