DIETZEL - Konsolhalter ohne Kopfplatte, dreiseitig gelocht, 57x30x600mm, tauchfeuerverz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104623
Länge - 600 mm
Profilbreite - 57 mm
Profilhöhe - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918224187
Sonepar Artikelnummer
121129928
Hersteller Artikelnummer
104623
Hersteller Typ
KHU 57-06F
Hersteller Artikel Nr.:
104623
Länge:
600 mm
Profilbreite:
57 mm
Profilhöhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.090 kg


