DIETZEL - Konsolhalter ohne Kopfplatte, dreiseitig gelocht, 60x40x3000 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 088116
Länge - 3000 mm
Profilbreite - 60 mm
Profilhöhe - 40 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918131638
Sonepar Artikelnummer
120498042
Hersteller Artikelnummer
088116
Hersteller Typ
KHU 60-30E
Hersteller Artikel Nr.:
088116
Länge:
3000 mm
Profilbreite:
60 mm
Profilhöhe:
40 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
9.900 kg


