DIETZEL - Konsolhalter ohne Kopfplatte,dreiseitig gelocht,60x40x3000mm,tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086667
Länge - 3000 mm
Profilbreite - 60 mm
Profilhöhe - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918088505
Sonepar Artikelnummer
120498032
Hersteller Artikelnummer
086667
Hersteller Typ
KHU 60-30F
Hersteller Artikel Nr.:
086667
Länge:
3000 mm
Profilbreite:
60 mm
Profilhöhe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
10.530 kg


