DIETZEL - Konsolhalter ohne Kopfplatte,dreiseitig gelocht,60x40x300mm,tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085878
Länge - 300 mm
Profilbreite - 60 mm
Profilhöhe - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918088239
Sonepar Artikelnummer
120497723
Hersteller Artikelnummer
085878
Hersteller Typ
KHU 60-03F
Hersteller Artikel Nr.:
085878
Länge:
300 mm
Profilbreite:
60 mm
Profilhöhe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.050 kg


