DIETZEL - Konsolhalter ohne Kopfplatte,dreiseitig gelocht,60x40x6000mm,tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085594
Länge - 6000 mm
Profilbreite - 60 mm
Profilhöhe - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918122810
Sonepar Artikelnummer
120498030
Hersteller Artikelnummer
085594
Hersteller Typ
KHU 60-60F
Hersteller Artikel Nr.:
085594
Länge:
6000 mm
Profilbreite:
60 mm
Profilhöhe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
21.100 kg


