DIETZEL - Konsolhalter ohne Kopfplatte, Standard, 42x80x2000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034117
Länge - 2000 mm
Profilbreite - 42 mm
Profilhöhe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918075260
Sonepar Artikelnummer
120496701
Hersteller Artikelnummer
034117
Hersteller Typ
KHI 20F
Hersteller Artikel Nr.:
034117
Länge:
2000 mm
Profilbreite:
42 mm
Profilhöhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
I-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
11.200 kg


