DIETZEL - Konsolhalter ohne Kopfplatte, Standard, 42x80x700 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 025527
Länge - 700 mm
Profilbreite - 42 mm
Profilhöhe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918075130
Sonepar Artikelnummer
120496685
Hersteller Artikelnummer
025527
Hersteller Typ
KHI 07F
Hersteller Artikel Nr.:
025527
Länge:
700 mm
Profilbreite:
42 mm
Profilhöhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
I-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.920 kg


