DIETZEL - Konsolhalter ohne Kopfplatte, Standard, 42x80x800 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034711
Länge - 800 mm
Profilbreite - 42 mm
Profilhöhe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918075147
Sonepar Artikelnummer
120496708
Hersteller Artikelnummer
034711
Hersteller Typ
KHI 08F
Hersteller Artikel Nr.:
034711
Länge:
800 mm
Profilbreite:
42 mm
Profilhöhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
I-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.480 kg


