Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Konsolhalter ohne Kopfplatte, Standard, 42x80x900 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Konsolhalter ohne Kopfplatte, Standard, 42x80x900 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 034712

  • Länge - 900 mm

  • Profilbreite - 42 mm

  • Profilhöhe - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918075154

Sonepar Artikelnummer

120496709

Hersteller Artikelnummer

034712

Hersteller Typ

KHI 09F

Hersteller Artikel Nr.:

034712

Länge:

900 mm

Profilbreite:

42 mm

Profilhöhe:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

I-Profil

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

5.040 kg

Konsolhalter ohne Kopfplatte, Standard, 42x80x900 mm, tauchfeuerverzinkt