DIETZEL - Kontaktschraubverbinder, Ø 8-10 mm, M10, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063836
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73181558
Gewicht - 0.071 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579638364
Sonepar Artikelnummer
120023917
Hersteller Artikelnummer
063836
Hersteller Typ
KSV8-10FV
Hersteller Artikel Nr.:
063836
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.071 kg
Kontaktschraubverbinder, Ø 8-10 mm, M10, feuerverzinkt, DIETZEL


