DIETZEL - Kopfplatte,120x80x200mm,inkl.4x SES 10x20F/4x US 10x21F/4x SEM 10F,edst (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097958
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120498497
Hersteller Artikelnummer
097958
Hersteller Typ
BGU 60E
Hersteller Artikel Nr.:
097958
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.259 kg


