DIETZEL - Kopfplatte,125x80x200mm,+2x SES 10x20F/2x SEM 10F/2x US 10x30F,tauchfeuerverz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077544
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 0 .. 30 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918088888
Sonepar Artikelnummer
120496853
Hersteller Artikelnummer
077544
Hersteller Typ
BGUD F
Hersteller Artikel Nr.:
077544
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
0 .. 30 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.239 kg


