DIETZEL - Kopfplatte, 58x100x160mm, inkl. 2xFRSV 10x20F, 2xUS 10x21F, 2xSEM, tfv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104706
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918221759
Sonepar Artikelnummer
121130010
Hersteller Artikelnummer
104706
Hersteller Typ
BGU 57F
Hersteller Artikel Nr.:
104706
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.541 kg


