DIETZEL - Kopfplatte, 68x120x200mm, inkl. 4x SES 12x20F, 4x US 13x24F, 4x SEM, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104707
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918215239
Sonepar Artikelnummer
121130011
Hersteller Artikelnummer
104707
Hersteller Typ
BGU 80F
Hersteller Artikel Nr.:
104707
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.850 kg


