Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kopfplatte zur Deckenbefestigung von Konsolhaltern Profil U 50

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kopfplatte zur Deckenbefestigung von Konsolhaltern Profil U 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 043500

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90 °

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918088864

Sonepar Artikelnummer

120496750

Hersteller Artikelnummer

043500

Hersteller Typ

BGU 50F

Hersteller Artikel Nr.:

043500

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.943 kg

Kopfplatte zur Deckenbefestigung von Konsolhaltern Profil U 50