Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Korrosionsschutzband, 100 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Korrosionsschutzband, 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 037626

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 10000 m

  • Stärke - 1.1 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579376266

Sonepar Artikelnummer

120023876

Hersteller Artikelnummer

037626

Hersteller Typ

KSB100

Hersteller Artikel Nr.:

037626

Breite:

100 mm

Länge:

10000 m

Stärke:

1.1 mm

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

68071000

Gewicht:

1.045 kg

Korrosionsschutzband, 100 mm, DIETZEL