Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Korrosionsschutzband, 50 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Korrosionsschutzband, 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 037435

  • Breite - 50 mm

  • Länge - 10000 m

  • Stärke - 1.1 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579374354

Sonepar Artikelnummer

120023875

Hersteller Artikelnummer

037435

Hersteller Typ

KSB50

Hersteller Artikel Nr.:

037435

Breite:

50 mm

Länge:

10000 m

Stärke:

1.1 mm

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

68071000

Gewicht:

0.571 kg

Korrosionsschutzband, 50 mm, DIETZEL