DIETZEL - Kreuzerder, 1000 mm, mit Anschlussfahne, 50x50x3 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032292
Ausführung - mit Bandstahlfahne
Kreuzprofil - Ja
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9002579322928
Sonepar Artikelnummer
120042674
Hersteller Artikelnummer
032292
Hersteller Typ
KE1000FV
Hersteller Artikel Nr.:
032292
Ausführung:
mit Bandstahlfahne
Kreuzprofil:
Ja
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
2.390 kg
Kreuzerder, 1000 mm, mit Anschlussfahne, 50x50x3 mm, feuerverzinkt, DIETZEL


