DIETZEL - Kreuzerder, 1500 mm, mit Anschlussfahne, 50x50x3 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032293
Ausführung - mit Bandstahlfahne
Kreuzprofil - Ja
Länge - 1500 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579322935
Sonepar Artikelnummer
120042675
Hersteller Artikelnummer
032293
Hersteller Typ
KE1500FV
Hersteller Artikel Nr.:
032293
Ausführung:
mit Bandstahlfahne
Kreuzprofil:
Ja
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
3.700 kg


