DIETZEL - Kreuzerder,1500mm,m. Anschlussfahne,50x50x3mm,inkl.Kontakverbinder,feuerverz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085898
Ausführung - mit Bandstahlfahne
Kreuzprofil - Ja
Länge - 1500 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579010849
Sonepar Artikelnummer
120498473
Hersteller Artikelnummer
085898
Hersteller Typ
KE1500fv incl KSV
Hersteller Artikel Nr.:
085898
Ausführung:
mit Bandstahlfahne
Kreuzprofil:
Ja
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
3.750 kg


