DIETZEL - Kreuzerder, 2000 mm, mit Anschlussfahne, 50x50x3 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032294
Ausführung - mit Bandstahlfahne
Kreuzprofil - Ja
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579322942
Sonepar Artikelnummer
120042676
Hersteller Artikelnummer
032294
Hersteller Typ
KE2000FV
Hersteller Artikel Nr.:
032294
Ausführung:
mit Bandstahlfahne
Kreuzprofil:
Ja
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
4.630 kg


