DIETZEL - Kreuzerder, 2500 mm, mit Anschlussfahne, 50x50x3 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064048
Ausführung - mit Bandstahlfahne
Kreuzprofil - Ja
Länge - 2500 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579640480
Sonepar Artikelnummer
120042677
Hersteller Artikelnummer
064048
Hersteller Typ
KE2500FV
Hersteller Artikel Nr.:
064048
Ausführung:
mit Bandstahlfahne
Kreuzprofil:
Ja
Länge:
2500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
5.800 kg


