DIETZEL - Kreuzklemme, M10x35 mm, Klemmbereich rund/flach 10/40 mm, Typ EVN, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034061
Durchmesser Rundleiter 1 - 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9002579340618
Sonepar Artikelnummer
120023874
Hersteller Artikelnummer
034061
Hersteller Typ
KK10/40EVN
Hersteller Artikel Nr.:
034061
Durchmesser Rundleiter 1:
10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Kreuzverbinder
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.202 kg


