Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kreuzklemme,M6x16mm,Grundplatte m. Gewinde,Klemmber rd/rd 8-10/8-10mm,feuerverz.

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kreuzklemme,M6x16mm,Grundplatte m. Gewinde,Klemmber rd/rd 8-10/8-10mm,feuerverz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 006233

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Kreuzverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579062336

Sonepar Artikelnummer

120023802

Hersteller Artikelnummer

006233

Hersteller Typ

KKGrd8-10/rd8-10fvM6

Hersteller Artikel Nr.:

006233

Durchmesser Rundleiter 1:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Kreuzverbinder

Durchmesser Rundleiter 2:

8 .. 10 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.143 kg

Kreuzklemme, M6x16 mm, Grundplatte mit Gewinde, Klemmbereich rund/rund 8-10/8-10 mm, feuerverzinkt