Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kreuzklemme,M6x16mm,Grundplatte m. Gewinde,Klemmber rund/rund 8-10/8-10mm,Kupfer

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kreuzklemme,M6x16mm,Grundplatte m. Gewinde,Klemmber rund/rund 8-10/8-10mm,Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 006580

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Kreuzverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579065801

Sonepar Artikelnummer

120023860

Hersteller Artikelnummer

006580

Hersteller Typ

KKG8-10/8-10CUM6

Hersteller Artikel Nr.:

006580

Durchmesser Rundleiter 1:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Kreuzverbinder

Durchmesser Rundleiter 2:

8 .. 10 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.155 kg

Kreuzklemme, M6x16 mm, Grundplatte mit Gewinde, Klemmbereich rund/rund 8-10/8-10 mm, Kupfer