DIETZEL - Kreuzklemme,M6x16mm,Grundplatte m. Gewinde,rund/rund 8-10/16mm,feuerverz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 006234
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Verbindung - Kreuzverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579062343
Sonepar Artikelnummer
120023803
Hersteller Artikelnummer
006234
Hersteller Typ
KKGrd8-10/rd16fvM6
Hersteller Artikel Nr.:
006234
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Kreuzverbinder
Durchmesser Rundleiter 2:
16 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.154 kg


