DIETZEL - Kreuzklemme,M6x16mm,Grundplattem. Gewinde,Klemmbereich rund/ru. 8-10/16mm,Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 006581
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Kreuzverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579065818
Sonepar Artikelnummer
120023861
Hersteller Artikelnummer
006581
Hersteller Typ
KKG8-10/16CUM6
Hersteller Artikel Nr.:
006581
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Kreuzverbinder
Durchmesser Rundleiter 2:
16 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.190 kg


