DIETZEL - Kreuzklemme, M8x25 mm, Klemmbereich flach/flach 30/30 mm, 3teilig, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 006251
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Verbindung - Kreuzverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579062510
Sonepar Artikelnummer
120023812
Hersteller Artikelnummer
006251
Hersteller Typ
KKfl30/fl30fvM8/3TLG
Hersteller Artikel Nr.:
006251
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Kreuzverbinder
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.351 kg


