DIETZEL - Kreuzklemme, M8x25 mm, Klemmbereich flach/flach 30/30 mm, Niro V4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064482
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Kreuzverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579644822
Sonepar Artikelnummer
120418642
Hersteller Artikelnummer
064482
Hersteller Typ
KKfl30/fl30V4AM8
Hersteller Artikel Nr.:
064482
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Kreuzverbinder
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.220 kg


