DIETZEL - Kreuzklemme, M8x25 mm, Klemmbereich flach/flach 40/40 mm, 3teilig, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 083211
Flachleiterbreite Leiter 1 - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Verbindung - Kreuzverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579832113
Sonepar Artikelnummer
120498374
Hersteller Artikelnummer
083211
Hersteller Typ
KK40/40fvM8/3tlg
Hersteller Artikel Nr.:
083211
Flachleiterbreite Leiter 1:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Kreuzverbinder
Flachleiterbreite Leiter 2:
40 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.448 kg


