DIETZEL - Kreuzklemme, M8x25 mm, Klemmbereich flach/flach 40/40 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 006250
Flachleiterbreite Leiter 1 - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Verbindung - Kreuzverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
9002579062503
Sonepar Artikelnummer
120023811
Hersteller Artikelnummer
006250
Hersteller Typ
KK40/40FVM8
Hersteller Artikel Nr.:
006250
Flachleiterbreite Leiter 1:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Kreuzverbinder
Flachleiterbreite Leiter 2:
40 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.354 kg


