Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kreuzklemme, M8x25 mm, Klemmbereich flach/flach 40/40 mm, V4A

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kreuzklemme, M8x25 mm, Klemmbereich flach/flach 40/40 mm, V4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 080508

  • Flachleiterbreite Leiter 1 - 40 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Kreuzverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579805087

Sonepar Artikelnummer

120496552

Hersteller Artikelnummer

080508

Hersteller Typ

KKfl40/fl40V4AM8

Hersteller Artikel Nr.:

080508

Flachleiterbreite Leiter 1:

40 mm

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Kreuzverbinder

Flachleiterbreite Leiter 2:

40 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.284 kg

Kreuzklemme, M8x25 mm, Klemmbereich flach/flach 40/40 mm, V4A, DIETZEL