Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kreuzklemme, M8x25 mm, Klemmbereich rund/flach 8-10/30 mm, feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kreuzklemme, M8x25 mm, Klemmbereich rund/flach 8-10/30 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 006245

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm

  • Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579062459

Sonepar Artikelnummer

120023809

Hersteller Artikelnummer

006245

Hersteller Typ

KKrd8-10/fl30fvM8

Hersteller Artikel Nr.:

006245

Durchmesser Rundleiter 1:

8 .. 10 mm

Flachleiterbreite Leiter 1:

30 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Kreuzverbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.293 kg

Kreuzklemme, M8x25 mm, Klemmbereich rund/flach 8-10/30 mm, feuerverzinkt, DIETZEL